Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7212M Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 12mm 6 Pt | AA8YHD 1AT56

PROTO J7212M Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 12mm 6 Pt

På lager
Vare: AA8YHD Modell: J7212MKryssreferanse: 1AT56
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde15 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse12 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J7009M Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 9mm 6 Pt | AA2DJM 10E367 J7009MSvart oksidSmidd legeringsstål2.75 "Metric9Dyp132NOK
PROTO J7020M Slagsokkel 3/8 Tommers Drive 20mm 6 Pt | AA2DJN 10E368 J7020MSvart oksidSmidd legeringsstål2.75 "Metric20mmDyp160NOK
PROTO J7023M Slagsokkel 3/8 Tommers Drive 23mm 6 Pt | AA2DJP 10E369 J7023MSvart oksidSmidd legeringsstål2.75 "Metric23mmDyp163NOK
PROTO J7708HT Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 1/4 tommer 6 Pt | AA2GMU 10H803 J7708HTOljet - svart oksidAlloy Steel2.75 "SAE1 / 4 "Dyp190NOK
PROTO J7728HT Slagsokkel 3/8 tommers stasjon 7/8 tommer 6 Pt | AA2GMV 10H804 J7728HTOljet - svart oksidAlloy Steel2.75 "SAE7 / 8 "Dyp335NOK
PROTO J7730HT Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 15/16 tommer 6 Pt | AA2GMW 10H805 J7730HTOljet - svart oksidAlloy Steel2.75 "SAE15 / 16 "Dyp377NOK
PROTO J7008MHT Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 8mm 6 Pt | AA2GMX 10H806 J7008MHTOljet - svart oksidAlloy Steel2.75 "Metric8Dyp193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7212M Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 12mm 6 Pt
100NOK / enhet