Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6918H Støtsokkel 1/4 tommers drivenhet 9/16 tommer 6 Pt | AA9UUK 1FN93

PROTO J6918H Slagsokkel 1/4 tommers drivenhet 9/16 tommer 6 Pt

På lager
Vare: AA9UUK Modell: J6918HKryssreferanse: 1FN93
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde7 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J6920H Støtsokkel 1/4 tommers stasjon 5/8 tommer 6 Pt | AA2DJD 10E359 J6920H7 / 8 "5 / 8 "92NOK
PROTO J6906H Slaguttak 1/4 tommers stasjon 3/16 tommer 6 Pt | AA8YAP 1AR83 J6906H7 / 8 "3 / 16 "89NOK
PROTO J6908H Slagsokkel 1/4 tommers drivenhet 1/4 tommer 6 Pt | AA8YAQ 1AR84 J6908H7 / 8 "1 / 4 "89NOK
PROTO J6909H Slagsokkel 1/4 tommers drivenhet 9/32 tommer 6 Pt | AA8YAR 1AR85 J6909H7 / 8 "9 / 32 "89NOK
PROTO J6910H Slagsokkel 1/4 tommers drivenhet 5/16 tommer 6 Pt | AA8YAT 1AR86 J6910H7 / 8 "5 / 16 "84NOK
PROTO J6911H Slagsokkel 1/4 tommers drivenhet 11/32 tommer 6 Pt | AA8YAU 1AR87 J6911H7 / 8 "11 / 32 "89NOK
PROTO J6907H Slagsokkel 1/4 tommers stasjon 7/32 tommer 6 Pt | AA9UUN 1FP39 J6907H7 / 8 "7 / 32 "90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6918H Slagsokkel 1/4 tommers drivenhet 9/16 tommer 6 Pt
90NOK / enhet