Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5460-03L Stikkontaktforlenger 1/2 x 3 tommers fullpolert | AA8LQN 19C379

PROTO J5460-03L Socket Extension 1/2 x 3 tommers helpolert

På lager
Vare: AA8LQN Modell: J5460-03LKryssreferanse: 19C379
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket forlengelse
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishFull polert
Antall stykker1
Total lengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishUtgangsstørrelseTotal lengdePris
PROTO J5261L Stikkontaktforlenger 3/8 x 8 tommer fullpolert | AA8LQP 19C380 J5261L3 / 8 "Full polert-8"562NOK
PROTO J4762L Socket Extension 1 / 4x10 inch Full Polished | AA8LQQ 19C382 J4762L1 / 4 "Full polert-10 "526NOK
PROTO J4763L Sokkelforlenger 1/4 x 14-1 / 8 In | AA8LQR 19C383 J4763L1 / 4 "Full polert-14.125 "643NOK
PROTO J5260-03L Socket Extension 3/8 x 3 inch Chrome | AD8BWQ 4HVA4 J5260-03L3 / 8 "Chrome-3"383NOK
PROTO J5461L Stikkontaktforlenger 1/2 x 5 tommers Chrome | AD9XLC 4VP10 J5461L1 / 2 "Chrome-5"530NOK
PROTO J5259B Socket Extension 3/8 x 1-3/4 In | AE3REM 5F428 J5259B3 / 8 "Svart oksid-1.75 "113NOK
PROTO J5260-06B Stikkontaktforlenger 3/8 x 6 tommer svart oksid | AE3REN 5F429 J5260-06B3 / 8 "Svart oksid-6"206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5460-03L Socket Extension 1/2 x 3 tommers helpolert
427NOK / enhet