Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5408M sokkel 1/2 tommers stasjon 8 mm 12 -punkts standard | AF2CJF 6RCR7

PROTO J5408M Sokkel 1/2 Tommers Drive 8mm 12 Points Standard

På lager
Vare: AF2CJF Modell: J5408MKryssreferanse: 6RCR7
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishFull polert
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde1 19 / 64 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse8
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J5434M Sokkel 1/2 Tommers Drive 34mm 12 Points Standard | AA8LTL 19C426 J5434MChrome121 27 / 32 "34mmstandard325NOK
PROTO J5409M Sokkel 1/2 Tommers Drive 9mm 12 Points Standard | AC2HLV 2KGN6 J5409MFull polert121.5 "9standard126NOK
PROTO J5409MH Sokkel 1/2 Tommers Drive 9mm 6 Points Standard | AC2HLW 2KGN7 J5409MHFull polert61.5 "9standard133NOK
PROTO J5329M Sokkel 1/2 Tommers Drive 29mm 12 Point Deep | AE3REV 5F451 J5329MFull polert123.25 "29mmDyp306NOK
PROTO J5411MH Sokkel 1/2 Tommers Drive 11mm 6 Points Standard | AE3RFA 5F456 J5411MHFull polert61.437 "11standard112NOK
PROTO J5408MH Sokkel 1/2 Tommers Drive 8mm 6 Points Standard | AF2CJC 6RCR4 J5408MHChrome61 31 / 64 "8standard123NOK
PROTO J5438M Sokkel 1/2 tommers stasjon 38mm 12-punkts standard | AF2CJE 6RCR6 J5438MChrome122.25 "38mmstandard413NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5408M Sokkel 1/2 Tommers Drive 8mm 12 Points Standard
122NOK / enhet