Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5408A Socket Bits 1/2 Drive 1/2 Inch Slotted | AA9UWP 1FW95

PROTO J5408A Socket Bits 1/2 Drive 1/2 Inch Slotted

På lager
Vare: AA9UWP Modell: J5408AKryssreferanse: 1FW95

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
BitstilSpor
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishFullpolert krom
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde3.156 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 2 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse1 / 2 "
Tips TypeSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelseTips størrelseTips TypePris
PROTO J5409A Socket Bits 1/2 Drive 5/8 Inch Slotted | AA9UWN 1FW94 J5409A3.156 "5 / 8 "5 / 8 "Spor376NOK
PROTO J5407A Socket Bits 1/2 Drive 7/16 Inch Slotted | AA9UWQ 1FW96 J5407A3.156 "7 / 16 "7 / 16 "Spor331NOK
PROTO J5403 Socket Bit 1/2 Drive #3 #3 Phillips | AA9UWT 1FW98 J54032.156 "#3#3# 3 Phillips308NOK
PROTO J5402 Socket Bit 1/2 Drive #2 #2 Phillips | AA9UWU 1FW99 J54022.156 "#2#2# 2 Phillips296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5408A Socket Bits 1/2 Drive 1/2 Inch Slotted
367NOK / enhet