Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5320M-TT Socket, 1/2 Inch Drive Size, 20 mm Socket Size, 12-Point, Deep, Chrome | CT8GBW 49XF99

PROTO J5320M-TT-sokkel, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 20 mm sokkelstørrelse, 12-punkts, dyp, krom

På lager
Vare: CT8GBW Modell: J5320M-TTKryssreferanse: 49XF99
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2002
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PROTO J4709LT Sokkel | CT8FXP 6RCC3 J4709LT14NOK
PROTO J5221MH Sokkel | CT8FXQ 6RCG6 J5221MH100NOK
PROTO J5021MH Sokkel | CT8FXR 6RCJ6 J5021MH160NOK
PROTO J5023MH Sokkel | CT8FXT 6RCJ8 J5023MH199NOK
PROTO J5021M Sokkel | CT8FXU 6RCL9 J5021M152NOK
PROTO J5434N-sokkel, 1/2-tommers stasjonsstørrelse, 1 1/16-tommers sokkelstørrelse, 12-punkts krom | CT8FXY 483H13 J5434N294NOK
PROTO J5434-sokkel, 1/2-tommers stasjonsstørrelse, 1 1/16-tommers sokkelstørrelse, 12-punkts krom | CT8FXZ 429R78 J5434208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5320M-TT-sokkel, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 20 mm sokkelstørrelse, 12-punkts, dyp, krom
468NOK / enhet