Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J49903/8-TT Tether Ready Socket 3/8" Drive 3/8" | AF8AGK 24AJ45

PROTO J49903/8-TT Tether Ready Socket 3/8" Drive 3/8"

På lager
Vare: AF8AGK Modell: J49903/8-TTKryssreferanse: 24AJ45
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
484NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether Ready -kontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFull polsk
MaterialeAlloy Steel
Antall poengNA
UtgangstypeBituttak - Hex
Total lengde2 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J5210-TT Tether Ready Socket 3 / 8dr 5/16 12 Point Standard | AB7UFW 24AH49 J5210-TTChromeStål12Hex1 3 / 32 "5 / 16 "standard341NOK
PROTO J5208-TT Tether Ready Socket 3/8" Drive 1/4" 12 Points | AF8ACH 24AH48 J5208-TTFull polskAlloy Steel12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "standard349NOK
PROTO J5212-TT Tether Ready Socket 3/8" Drive 3/8" 12 Points | AF8ACJ 24AH50 J5212-TTFull polskAlloy Steel12Hex1 3 / 32 "3 / 8 "standard362NOK
PROTO J5214-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 7/16 inch 12 Point | AF8ACK 24AH51 J5214-TTFull polskAlloy Steel12Hex1 3 / 32 "7 / 16 "standard350NOK
PROTO J5216-TT Tether Ready Socket 3/8" Drive 1/2" 12 Points | AF8ACL 24AH52 J5216-TTFull polskAlloy Steel12Hex1.125 "1 / 2 "standard344NOK
PROTO J5218-TT Tether Ready Socket 3/8" Drive 9/16" 12 Points | AF8ACM 24AH53 J5218-TTFull polskAlloy Steel12Hex1.125 "9 / 16 "standard361NOK
PROTO J5220-TT Tether Ready Socket 3/8 inch Drive 5/8 inch 12 Point | AF8ACN 24AH54 J5220-TTFull polskAlloy Steel12Hex1.125 "5 / 8 "standard366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J49903/8-TT Tether Ready Socket 3/8" Drive 3/8"
484NOK / enhet