Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4990-8MST Kort stikkontakt 3/8 Drive 8mm Hex | AD8FDU 4JW02

PROTO J4990-8MST Short Socket Bits 3/8 Drive 8mm Hex

På lager
Vare: AD8FDU Modell: J4990-8MSTKryssreferanse: 4JW02
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort stikkontakt
Bitlengde11 / 16 "
BitstilHex
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFullpolert krom
Innsettingslengde11 / 16 "
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde1 25 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse8
SokkeldybdeShallow
Tips størrelse8mm
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris
PROTO J4990-10MST Kortnøkkelbit 3/8 stasjon 10 mm sekskant | AD8FDQ 4JV95 J4990-10MST11 / 16 "1 25 / 32 "Metric1010mm203NOK
PROTO J4990-5MST Short Socket Bit 3/8 Drive 5mm Hex | AD8FDR 4JV97 J4990-5MST11 / 16 "1 25 / 32 "Metric5"5mm192NOK
PROTO J49901 / 8ST Kort sokkelbit 3/8 drev 1/8 tommers sekskant | AD8FDZ 4JW08 J49901 / 8ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE1 / 8 "1 / 8 "189NOK
PROTO J49903 / 16ST Short Socket Bit 3/8 Drive 3/16 inch Hex | AD8FEA 4JW09 J49903 / 16ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE3 / 16 "3 / 16 "192NOK
PROTO J49905 / 32ST kort stikkontakt 3/8 drev 5/32 tommers sekskant | AD8FED 4JW12 J49905 / 32ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE5 / 32 "5 / 32 "188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4990-8MST Short Socket Bits 3/8 Drive 8mm Hex
185NOK / enhet