Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J49332S2 Pin Punch S2 3/32 x 4-1/4 In | AE8KDA 6DJX2

PROTO J49332S2 Pin Punch S2 3/32 x 4-1/4 In

På lager
Vare: AE8KDA Modell: J49332S2Kryssref: 6DJX2
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Punch
AnleggS2 herdet verktøystål
Hex1 / 4 "
Lengde4.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Modifisert parabolsk slående ende, svart oksyd finish

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
PROTO J49014S2 Pin Punch S2 1/4 x 6-7/16 In | AE8KCV 6DJW7 J49014S27 / 16 "6.437 "1 / 4 "185NOK
PROTO J49018S2 Pin Punch S2 1/8 x 4-3/4 In | AE8KCW 6DJW8 J49018S25 / 16 "4.75 "1 / 8 "141NOK
PROTO J49038S2 Pin Punch S2 3/8 x 7-1/2 In | AE8KCX 6DJW9 J49038S21 / 2 "7.5 "3 / 8 "200NOK
PROTO J49116S2 Pin Punch S2 1/16 x 43-3/4 In | AE8KCY 6DJX0 J49116S21 / 4 "3.75 "1 / 16 "113NOK
PROTO J49316S2 Pin Punch S2 3/16 x 5-7/16 In | AE8KCZ 6DJX1 J49316S23 / 8 "5.437 "3 / 16 "174NOK
PROTO J49532S2 Pin Punch S2 5/32 x 5-1/4 In | AE8KDB 6DJX3 J49532S25 / 16 "5.25 "5 / 32 "150NOK
PROTO J49732S2 Pin Punch S2 7/32 x 5-7 / 8 In | AE8KDC 6DJX4 J49732S23 / 8 "5.875 "7 / 32 "164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J49332S2 Pin Punch S2 3/32 x 4-1/4 In
129NOK / enhet