Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4907BD Sokkelbit, 3/8 tommers drivstørrelse, sekskantet kulespiss, 7/32 tommers spissstørrelse, 6 3/32 tommers lengde, Sae | CT8FLM 426H62

PROTO J4907BD Socket Bits, 3/8 tommers drivstørrelse, sekskantet kulespiss, 7/32 tommers spissstørrelse, 6 3/32 tommers lengde, Sae

På lager
Vare: CT8FLM Modell: J4907BDKryssreferanse: 426H62
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTipsstilKjørestørrelseFinishSett inn lengdeMaterialeMålingstypeTotal lengdeTips størrelsePris
PROTO J49907 Stikkontakt, sekskant, 7/32 tommers spissstørrelse, 3/8 tommers borestørrelse | CD3TYL 426H85 J49907-3 / 8 "Full polert krom1"Stål-2 23 / 32 "7 / 32 "185NOK
PROTO J4770-2.5M Sokkelbits, 1 tommers innsatslengde, metrisk innsatslengde, 2.5 mm spiss, sekskantet spiss | CH6PUD 426H40 J4770-2.5MHex1 / 4 "Chrome1"Alloy SteelMetric1 7 / 8 "2.5mm173NOK
PROTO J47707/64 Socket Bits, 1 tommers innsatslengde, Sae innsatslengde, 7/64 tommers spiss, sekskantet spissen | CH6PUE 426H56 J47707 / 64Hex1 / 4 "Chrome1"Alloy SteelSAE1 7 / 8 "7 / 64 "171NOK
PROTO J47709/64B Sokkelbits, 1 tommers innsatslengde, 9/64 tommers spiss | CH6PUF 426H59 J47709 / 64BBall Hex1 / 4 "Chrome1"Alloy SteelSAE1 1 / 2 "9 / 64 "173NOK
PROTO J5239-10W Socket Bits, 5/8 tommers innsatslengde, Torx-innsatslengde Tip Style, T10 Tip, Torx Tip Style | CH6PUW 426H90 J5239-10WTorx3 / 8 "Chrome5 / 8 "Alloy SteelTorx1 23 / 32 "T10181NOK
PROTO J54411/2 Socket Bits, 1/2-tommers drivstørrelse, sekskantspiss, 1/2-tommers spissstørrelse, 3 5/8 tommers lengde, Sae | CT8FHB 426J06 J54411 / 2--------309NOK
PROTO J54411/4-TT Socket Bits, 1/2-tommers drivstørrelse, sekskantspiss, 1/4-tommers spissstørrelse, 3 1/4 tommers lengde, Sae | CT8FHC 49XG13 J54411 / 4-TT--------438NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4907BD Socket Bits, 3/8 tommers drivstørrelse, sekskantet kulespiss, 7/32 tommers spissstørrelse, 6 3/32 tommers lengde, Sae
220NOK / enhet