PROTO J47303 kontaktsett Sae og metrisk krom 302stk. | AG3QEY 33TA25

PROTO J47303 Sokkelsett Sae And Metric Chrome 302stk.

På lager
Vare: AG3QEY Modell: J47303Kryssreferanse: 33TA25

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludert6, 12
Kjørestørrelse1/4", 3/8", 1/2"
FinishChrome
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker302
SAE eller metriskSAE og metrisk
Stikkontakter inkludertUtvidelser: 1/4 "Dr - 3, 6, 3/8" Dr - 3, 6, 8, 1/2 "Dr - 2-1 / 2, 5" Ratchet: 1/4, 3/8, 1 / 2 "Dr 3/8" Dr Hex Bit: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm, 1/8, 5/32, 3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16 "Pc Long Hex Key Set, 7 Pc Short Hex Key Set, 15 Pc Metric Hex Key Set 1/2" Dr 6 Pt: 1-
Std. Socket Point Styles Inkludert6, 12
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.63
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)54.86
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStikkontakter inkludertPris
PROTO J47216 Sokkelsett Sae og metrisk krom 205stk. | AG3QEV 33TA22 J472162051/2 "Dr 6 Pt Deep: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt Deep: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "Dr 12 Pt: 10, 11, 1232 777 NOK
PROTO J47216-1 Sokkelsett Sae og metrisk Asme 205 stk. | AG3QEW 33TA23 J47216-12051/2 "Dr 6 Pt Deep: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt Deep: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "Dr 12 Pt: 10, 11, 1234 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J47303 Sokkelsett Sae And Metric Chrome 302stk.
44 239 NOK / enhet