PROTO J4292B Bredt avtrekkersett, 3/4 X 10-1/4 tommers skruestørrelse | AD2LCH 3R732

PROTO J4292B bredt avtrekkersett, 3/4 X 10-1/4 tommers skruestørrelse

På lager
Vare: AD2LCH Modell: J4292BKryssref.: 3R732 / 3R731

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBredt avtrekkssett
Kapasitet10 tonn.
Jaw Reach12 inn.
Kjevespredning11 "
KjevestilDobbel rekkevidde, lokkskrue, lang smal
Antall kjever9
Skruestørrelse3/4 X 10 1/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)39.62
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J4292B bredt avtrekkersett ideelt for sikker fjerning av bakaksler og lagre i kjøretøy
    • For bruk med store deler med tunge presspasninger
    • Inkluderer en tvangsskrue (1Q590), avtakbar spiss, 2- og 3-veis tverrarmer, justerbar kjeveblokkenhet, kjevefjærklemme, lagerseparator (6 tommer kapasitet), hodeskrue (2-15/16 tommer), lang og smal kjeve (7-3/16 tommer) og en støpt plastkasse

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4292B bredt avtrekkersett, 3/4 X 10-1/4 tommers skruestørrelse
15 886 NOK / enhet