Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J415 / 16S2 Center Punch S2 5/16 x 4-5 / 8 Tommer Svart | AE8KCM 6DJW0

PROTO J415/16S2 Center Punch S2 5/16 x 4-5/8 tommer svart

På lager
Vare: AE8KCM Modell: J415/16S2Kryssreferanse: 6DJW0
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterpunch
Diameter1 / 2 "
FinishSvart oksid
Lengde4.625 "
MaterialeS2 herdet verktøystål
Antall stykker1
Point5/16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
PROTO J411 / 2S2 Center Punch S2 5-5 / 8 inch svart | AE8KCJ 6DJV7 J411 / 2S21 / 2 "5.625 "136NOK
PROTO J411 / 4S2 Senterstans S2 1/4 x 4-3 / 4 Tommer Svart | AE8KCK 6DJV8 J411 / 4S21 / 2 "4.75 "112NOK
PROTO J415 / 8S2 Center Punch S2 5/8 x 5-1 / 4 inch Black | AE8KCN 6DJW1 J415 / 8S25 / 8 "5.25 "231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J415/16S2 Center Punch S2 5/16 x 4-5/8 tommer svart
106NOK / enhet