Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3536M Servicenøkkel 7-5/8 tommer 36mm | AA8LLC 19C259

PROTO J3536M Servicenøkkel 7-5/8 Tommer 36mm

På lager
Vare: AA8LLC Modell: J3536MKryssreferanse: 19C259
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
703NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServicenøkkel
FinishSatin
Hodevinkel30 Degrees
leder Bredde2.5 "
Lengde7.625 "
MaterialeSmidd legeringsstål
Størrelse36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellleder BreddeLengdeStørrelsePris
PROTO J3522M Service Skiftenøkkel 6-1 / 4 tommers lengde Satin 22mm | AA8LKH 19C241 J3522M1 11 / 16 "6.25 "22mm591NOK
PROTO J3524M Service Skiftenøkkel Satin 6-7 / 8 Tommer 24mm | AA8LKJ 19C242 J3524M1.875 "6.875 "24mm675NOK
PROTO J3527M Skiftenøkkel 6-7 / 8 tommers lengde Størrelse 27mm | AA8LKK 19C243 J3527M1.875 "6.875 "27mm626NOK
PROTO J3532M Service skiftenøkkel 7 tommers lengde størrelse 32mm | AA8LKL 19C244 J3532M2 1 / 16 "7"32mm653NOK
PROTO J3537M Servisnøkkel Satin 7-5/8 tommer 37mm | AA8LKM 19C245 J3537M2.5 "7.625 "37mm726NOK
PROTO J3538M Servicenøkkel Størrelse 38mm sateng | AA8LKN 19C246 J3538M2.5 "7.625 "38mm739NOK
PROTO J3540M Servicenøkkel Størrelse 40mm sateng | AA8LKP 19C247 J3540M2.625 "7.625 "40mm691NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3536M Servicenøkkel 7-5/8 Tommer 36mm
703NOK / enhet