Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J155/8S2 lang justering stanse, svart oksid finish, 16 tommers lengde | AE8KCH 6DJV6

PROTO J155/8S2 lang opprettingsstempel, svart oksidfinish, 16 tommers lengde

På lager
Vare: AE8KCH Modell: J155/8S2Kryssreferanse: 6DJV6
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJustering av hull
AnleggS2 herdet verktøystål
Hex19 / 32 "
Lengde16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8203403000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for rivningsoperasjoner innen bilindustri, metallbearbeiding, produksjon og service
    • Ett stykke design gir styrke og varmebehandlet S2 stålkonstruksjon gir holdbar drift
    • Omvendt avsmalning for bindingsforebygging og modifisert parabolsk slagende ende for å minimere soppdannelse og flising
    • Svart oksidfinish for motstand mot slitende væsker og kjemikalier, i tillegg til å tåle hardt industriell misbruk

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLengdeTips størrelsePris
PROTO J9638HB Justeringsstanse, messing 3/8 x 10 tommer | AF2UBZ 6XVR8 J9638HBMessing10 "3 / 8 "1 036 NOK
PROTO J96716HB Justeringsstanse, messing 7/16 x 14 tommer | AF2UCA 6XVR9 J96716HBMessing14 "7 / 16 "1 271 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J155/8S2 lang opprettingsstempel, svart oksidfinish, 16 tommers lengde
399NOK / enhet