PROTO J1260M kombinasjonsnøkkel 60mm 29-3/4in. Totallengde | AD8VQD 4MWL2

PROTO J1260M kombinasjonsnøkkel 60mm 29-3/4in. Total lengde

På lager
Vare: AD8VQD Modell: J1260MKryssreferanse: 4MWL2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeStål
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde29.75 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse60mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7735
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)75.69
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J1232SPL kombinasjonsnøkkel 1 tommer. 14 tommer. Totallengde | AA8LYW 19C583 J1232SPLFull polskAlloy Steel1214 "SAE1"844NOK
PROTO J1211SPL kombinasjonsnøkkel 11/32in. 5-5/8in. Totallengde | AA8LYX 19C584 J1211SPLFull polskAlloy Steel125.625 "SAE11 / 32 "302NOK
PROTO J1226SPL kombinasjonsnøkkel 13/16 tommer 11-7 / 8in total lengde | AA8LYY 19C585 J1226SPLFull polskAlloy Steel1211.875 "SAE13 / 16 "559NOK
PROTO J1206MA kombinasjonsnøkkel 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MAFull polskAlloy Steel12124.6mmMetric6138NOK
PROTO J1228SPL kombinasjonsnøkkel 7/8in. 12-1/2in. Total lengde | AA8LZC 19C589 J1228SPLFull polskAlloy Steel1212.5 "SAE7 / 8 "653NOK
PROTO J1207MBA kombinasjonsnøkkel 7 mm 131.1 mm | AA8LZD 19C590 J1207MBASvart oksidAlloy Steel12131.1mmMetric7mm210NOK
PROTO J1208MBA Kombinasjonsnøkkel 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBASvart oksidAlloy Steel12137.4mmMetric8207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1260M kombinasjonsnøkkel 60mm 29-3/4in. Total lengde
6 816 NOK / enhet