Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1050M Boksluttnøkkel 6 x 7 mm 5-3/4 tommers lengde | AD7YJD 4HD93

PROTO J1050M boksendenøkkel 6 x 7 mm 5-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD7YJD Modell: J1050MKryssreferanse: 4HD93
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksenøkkel
FinishFull polsk
Hodestørrelse6 x 7mm
MaterialeStål
Antall poeng12
Offset7-1 / 2 grader
Total lengde5.75 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse6 mm x 7
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishOffsetTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J1155 Skiftenøkkel 1-1 / 4 x 1-5 / 16 Tommer 8-3 / 8 L | AA8WXJ 1AML0 J1155Satin15 Degrees19.25SAE1-1/4 x 1-5/16884NOK
PROTO J1160 Boksluttnøkkel 1-1/4 x 1-3/8 8-3/8 L | AA8WXK 1AML1 J1160Satin15 Degrees20.25SAE1-1/4 x 1-3/81 030 NOK
PROTO J1162 Skiftenøkkel 1-7 / 16 x 1-1 / 2 tommer 8-3 / 8 l | AA8WXL 1AML3 J1162Satin15 Degrees22.25SAE1-7/16 x 1-1/21 157 NOK
PROTO J1120 Skiftenøkkel 5/16 x 3/8 tommer 4-1 / 4 L | AA8WXY 1AMM7 J1120Satin15 Degrees4.25 "SAE5/16 x 3/8 "228NOK
PROTO J1122 Boksluttnøkkel 3/8 x 7/16 tommer 4-5/8 L | AA8WXZ 1AMM8 J1122Satin15 Degrees4.625 "SAE3/8 x 7/16 "271NOK
PROTO J1126 Skiftenøkkel 1/2 x 9/16 tommer 5-3/8 L | AA8WYA 1AMN0 J1126Satin15 Degrees5.375 "SAE1/2 x 9/16 "260NOK
PROTO J1131 Boksluttnøkkel 5/8 x 3/4 tommer 6-1/8 tommers lengde | AA8WYB 1AMN3 J1131Satin15 Degrees6.125 "SAE5/8 x 3/4 "346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1050M boksendenøkkel 6 x 7 mm 5-3/4 tommers lengde
292NOK / enhet