Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J10041L Støtsokkel 1 tommers drivenhet 2-9/16 tommer 12 Pt | AA9WGE 1GG67

PROTO J10041L Støtsokkel 1 tommers drivenhet 2-9/16 tommer 12 Pt

På lager
Vare: AA9WGE Modell: J10041LKryssreferanse: 1GG67
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
3 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1"
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde5"
SAE eller metriskSAE
Størrelse2-9 / 16 "
SokkeldybdeDyp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J10041L er en 6-punkts slagsokkel som er ideell for bruk på gjenstridige eller skadede festemidler, og også på festemidler laget av myke materialer.
    • Den har TorquePlus intern design som minimerer avrunding av fester, bidrar til å forlenge festenes levetid og lar brukeren enkelt snu slitte / avrundede / rustne fester.
    • Denne 5-tommers lange Proto-sokkelen er laget av legert stål med svart oksid-finish og har et sidelåsehull for å feste sokkelen til verktøyet.

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J10012SS Slagsokkel 1 Tommers Drive 3/4 Inch 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Square2.5 "3 / 4 "standard547NOK
PROTO J10013SS Slagsokkel 1 Tommers Drive 13/16 Tommer 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Square2.5 "13 / 16 "standard522NOK
PROTO J10014SS Slagsokkel 1 Tommers Drive 7/8 Tommer 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Square2.5 "7 / 8 "standard576NOK
PROTO J10015SS Drivstøtsokkel, høyfast stål, 4 punkter | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Square2.5 "15 / 16 "standard541NOK
PROTO J10016SS Slagsokkel 1 Tommers Drive 1 Tommers 6 Pt | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Square2.5 "1"standard589NOK
PROTO J10072 Støtsokkel 1 tommers drivenhet 4-1/2 tommer 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "standard11 407 NOK
PROTO J10068 Støtsokkel 1 tommers drivenhet 4-1/4 tommer 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "standard9 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J10041L Støtsokkel 1 tommers drivenhet 2-9/16 tommer 12 Pt
3 781 NOK / enhet