Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J10014SS Slagsokkel 1 Tommers Drive 7/8 Tommer 4 Pt | AA8VAL 1AFP6

PROTO J10014SS Slagsokkel 1 Tommers Drive 7/8 Tommer 4 Pt

På lager
Vare: AA8VAL Modell: J10014SSKryssreferanse: 1AFP6
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
576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1"
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng4
UtgangstypeSquare
Total lengde2.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 8 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J10014SS er en 7/8-tommers slagsokkel som brukes til å motstå det høye dreiemomentet og kraften forbundet med slagverktøy i repeterende bruksområder.
    • Den har avrunding av drivenden og fire sperrer for å gi et raskt positivt inngrep med drivverktøyet på noen av veggene på stikkontakten.
    • Denne Proto-sokkelen har en total lengde på 2-1/2 tomme og er laget av varmebehandlet legert stål med en svart oksidfinish for å minimere veggtykkelsen.

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J10012SS Slagsokkel 1 Tommers Drive 3/4 Inch 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Square2.5 "3 / 4 "standard547NOK
PROTO J10013SS Slagsokkel 1 Tommers Drive 13/16 Tommer 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Square2.5 "13 / 16 "standard522NOK
PROTO J10015SS Drivstøtsokkel, høyfast stål, 4 punkter | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Square2.5 "15 / 16 "standard541NOK
PROTO J10016SS Slagsokkel 1 Tommers Drive 1 Tommers 6 Pt | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Square2.5 "1"standard589NOK
PROTO J10072 Støtsokkel 1 tommers drivenhet 4-1/2 tommer 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "standard11 407 NOK
PROTO J10068 Støtsokkel 1 tommers drivenhet 4-1/4 tommer 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "standard9 425 NOK
PROTO J10066 Slagsokkel 1 Tommers Drive 4-1/8 Tommer 6 Pt | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "standard9 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J10014SS Slagsokkel 1 Tommers Drive 7/8 Tommer 4 Pt
576NOK / enhet