Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTEAM 106203 karbonbørstesett | CT8DGE 62ML77

PROTEAM 106203 karbonbørstesett

På lager
Vare: CT8DGE Modell: 106203Kryssreferanse: 62ML77

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonbørstesett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PROTEAM 101720 karbonbørstesett | CT8DFZ 62MJ20 101720386NOK
PROTEAM 106904 karbonbørstesett | CT8DGA 55HE18 106904412NOK
PROTEAM 105687 karbonbørstesett | CT8DGB 62MN11 1056872 212 NOK
PROTEAM 510213 karbonbørstesett | CT8DGC 62MN59 5102131 411 NOK
PROTEAM 841933 karbonbørstesett | CT8DGD 55HE09 841933396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTEAM 106203 karbonbørstesett
441NOK / enhet