Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Max -homogeniserende pakke Deluxe | AC8BJE 39J337

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Maks. Homogeniseringspakke Deluxe

På lager
Vare: AC8BJE Modell: PK-01250MXDKryssref: 39J337
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
51 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaX-homogeniserende pakke, Deluxe
SamsvarCE
Dybde2.75 "
Diameter10 mm, 20 mm
Høyde9"
HP3/4
MaterialeRustfritt stål
Støynivå72dB
Aksel lengde115 mm, 200 mm
Speed10,000 til 30,000 o / min
Spenning120
Volumområde0.03 ml til 1 liter
Wattstyrke576
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8479820040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpeedSamsvarDybdeSpenningBreddeDiameterHøydeHPPris
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200MXS Max -homogeniserende pakke Standard | AC8BHV 39J328 PK-01200MXS0 til 30,000 o / minUL cUL6"1208"10mm4"1/527 198 NOK
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Max -homogeniserende pakke Standard | AC8BJD 39J336 PK-02200MXS5000 til 35,000 o / minCE1.98 "2202.15 "10mm7.875 "1/526 300 NOK
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Max -homogeniserende pakke Deluxe | AC8BJF 39J338 PK-02250MXD10,000 til 30,000 o / minCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/451 573 NOK
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Max -homogeniserende pakke Premium | AC8BJG 39J339 PK-01250MXP10,000 til 30,000 o / minCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/455 531 NOK
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Max -homogeniserende pakke Premium | AC8BJH 39J340 PK-02250MXP10,000 til 30,000 o / minCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/455 531 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Maks. Homogeniseringspakke Deluxe
51 573 NOK / enhet