Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCE RD1850H Avlastningsventil 1/2 tomme Npt port | AF2PVN 6X843

PRINCE RD1850H Avlastningsventil 1/2 tomme Npt port

På lager
Vare: AF2PVN Modell: RD1850HKryssreferanse: 6X843
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
1 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil
BodyStålstamme
Høyde1.5 "
Lengde4.57 "
Maks. Strømme16 gpm
Maks. Flyt GPM16
Portstørrelse1 / 2 "PT
trykk~~POS=TRUNC Range1000 til 2500 PSI
typenJusterbar
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481200040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE RD1850H Avlastningsventil 1/2 tomme Npt port
1 338 NOK / enhet