PRESTO LIFTS PPS2200-62NFO-21 Gaffel over bunnstabler 2200lb 62 tommers løft | AC8MNY 3CGC4

PRESTO LIFTS PPS2200-62NFO-21 gaffel over bunnstabler 2200lb 62 tommers løft

Vare: AC8MNY Modell: PPS2200-62NFO-21Kryssreferanse: 3CGC4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

129 741 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffel over basestabler
Base ben inni Dim.15 "
Base Ben Utvendig Dim.21 "
Hjul Typepolyuretan
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde6"
Løftehøyde Maks.62 "
Løftehøyde Min.3.5 "
Lastekapasitet2200 lb.
Lastesenter24 "
Total høyde78 "
Total lengde67 "
Samlet bredde32 "
Powered By(2) 12V batterier
Spenning24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 442.25
Skipets høyde (cm)210.82
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase Ben Utvendig Dim.Pris
PRESTO LIFTS PPS2200-62NF0-27 Gaffel over bunnstabler 2200lb 62 tommers løft | AC2EHG 2JFE7 PPS2200-62NF0-2727 "129 741 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRESTO LIFTS PPS2200-62NFO-21 gaffel over bunnstabler 2200lb 62 tommers løft
129 741 NOK / enhet