Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRECISION 5ATL3.2 Jobber Lengde Bor, 3.20 mm Drill Bit Størrelse, 69 mm Flute Lengde | CT7XQP 49CU22

PRECISION 5ATL3.2 Jobber Lengde Bor, 3.20 mm Drill Bit Størrelse, 69 mm Flute Lengde

På lager
Vare: CT7XQP Modell: 5ATL3.2Kryssreferanse: 49CU22
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
24NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PRESISJON R18PN12 Jobber Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 2 5/16 tommers fløytelengde, 3 1/2 tommers totallengde | CT7XPF 49CU46 R18PN12Jobber bor5NOK
PRESISJON R18PN22 Jobber Drill Bit, #22 Drill Bit Size, 2 tommers fløytelengde, 3 1/8 tommers totallengde | CT7XPG 49CU47 R18PN22Jobber bor4NOK
PRESISJON R18HN23 Jobber Drill Bit, #23 Drill Bit Størrelse, 2 tommers fløytelengde, 3 1/8 tommers totallengde | CT7XPH 49CU29 R18HN23Jobber bor6NOK
PRESISJON R18PN25 Jobber Drill Bit, #25 Drill Bit Size, 1 7/8 tommers fløytelengde, 3 tommers totallengde | CT7XPJ 49CU52 R18PN25Jobber bor4NOK
PRESISJON R18PN38 Jobber Drill Bit, #38 Drill Bit Size, 1 7/16 tommers fløytelengde, 2 1/2 tommers totallengde | CT7XPK 49CU53 R18PN38Jobber bor3NOK
PRESISJON R18PN41 Jobber Drill Bit, #41 Drill Bit Size, 1 3/8 tommers fløytelengde, 2 3/8 tommers totallengde | CT7XPL 49CU41 R18PN41Jobber bor3NOK
PRESISJON R18HN41 Jobber Drill Bit, #41 Drill Bit Size, 1 3/8 tommers fløytelengde, 2 3/8 tommers totallengde | CT7XPM 49CU31 R18HN41Jobber bor6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION 5ATL3.2 Jobber Lengde Bor, 3.20 mm Drill Bit Størrelse, 69 mm Flute Lengde
24NOK / enhet