Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 24275 Arbor Shim 0.0310 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3RUT 5FE62

PRECISION BRAND 24275 Arbor Shim 0.0310 x 1 3/8 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3RUT Modell: 24275Kryssreferanse: 5FE62
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor avstandsstykke
Inne i Dia.1.375 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
Keyway dybde1 / 8 "
Sporbredde5 / 16 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.875 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.787mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.SporbreddeUtenfor Dia.Rockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISJON MERKEVARE 24221 Arbor Shim 0.0010 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3RRJ 5FB98 242211.125 "1 / 4 "1.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "274NOK
PRESISJON MERKEVARE 24222 Arbor Shim 0.0015 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3RRK 5FB99 242221.125 "1 / 4 "1.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "275NOK
PRESISJON MERKEVARE 24223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3RRL 5FE10 242231.125 "1 / 4 "1.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "275NOK
PRESISJON MERKEVARE 24224 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3RRM 5FE11 242241.125 "1 / 4 "1.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "266NOK
PRESISJON MERKEVARE 24225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3RRN 5FE12 242251.125 "1 / 4 "1.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "266NOK
PRESISJON MERKEVARE 24226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3RRP 5FE13 242261.125 "1 / 4 "1.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "196NOK
PRESISJON MERKEVARE 24227 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3RRQ 5FE14 242271.125 "1 / 4 "1.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 24275 Arbor Shim 0.0310 x 1 3/8 Id - Pakke med 10
264NOK / enhet