POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1 X 6 Inch Size, 10Pk | AD6PDQ 46U152

POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1 x 6 tommers størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD6PDQ Modell: 7461SD1-PWRKryssreferanse: 46U152

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 811 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde6"
Innbygging i betong4.5 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging4.5 "
tråd Lengde2.375 "
Trådstørrelse2-3/8
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)13850
Ultimate Shear (Lb.)21155
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)21155
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21155
Ultimate Tension (lbs.)13850
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)13850
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)20915

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.795
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7461SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1 x 6 tommers størrelse, 10pk
2 811 NOK /pakke