Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 06340-PWR Ekspansjon Drop-In Anchor, 1/4 tomme Størrelse, 100Pk | AF9RJM 30RZ55

POWERS FASTENERS 06340-PWR utvidelse drop-in anker, 1/4 tommer størrelse, 100pk

På lager
Vare: AF9RJM Modell: 06340-PWRKryssreferanse: 30RZ55
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
1 409 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.1 / 4 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse3 / 8 "
Lengde1"
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde1"
Tråddybde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenStikke Innom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318159000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 06340-PWR utvidelse drop-in anker, 1/4 tommer størrelse, 100pk
1 409 NOK /pakke