Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 02314-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk | AH2YQH 30TE92

POWERS FASTENERS 02314-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AH2YQH Modell: 02314-PWRKryssreferanse: 30TE92
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
394NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnchor
Anker Dia.5 / 32 "
Borrstørrelse3 / 16 "
Head StyleOvalt hode
Lengde1.25 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 02314-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk
394NOK /pakke