Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 01251-PWR Lag Shield, 5/8 Tommer Kort, 25Pk | AH2YLW 30TC32

POWERS FASTENERS 01251-PWR Lag Shield, 5/8 tommer kort, 25pk

På lager
Vare: AH2YLW Modell: 01251-PWRKryssreferanse: 30TC32
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
799NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagskjold
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde2"
Borestørrelse7 / 8 "
MaterialeZamac -legering
Min. Innbygging2"
Skruestørrelse5 / 8-5
Tråd Dia.5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Lag Shield

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 01251-PWR Lag Shield, 5/8 tommer kort, 25pk
799NOK /pakke