Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWEREX JP001022AV Starter, 20A, 3P, 110 spole

På lager
Vare: CT7WJH Modell: JP001022AVKryssreferanse: 40ZK15

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
POWEREX ST073921AV luftfilter | CT7WHE 40ZK25 ST073921AVLuftfilter242NOK
POWEREX JQ000609AJ Alt Montering, 120V | CT7WHF 40ZK16 JQ000609AJMontering3 620 NOK
POWEREX ST079806AV Kuleventil, 1/4 tommer, FNPT | CT7WHG 40ZK20 ST079806AVball Valve369NOK
POWEREX BG012802AV Beltebeskyttelse | CT7WHH 40ZJ97 BG012802AVBeltevern3 470 NOK
POWEREX CV003204AV tilbakeslagsventil, 1/2 tomme | CT7WHL 40ZJ98 CV003204AVSjekk Valve563NOK
POWEREX IP005101AV Sylinderhodepakning, 275 | CT7WHM 40ZK07 IP005101AVToppakning879NOK
POWEREX IP003701AV Sylinderpakning, 275 | CT7WHN 40ZK06 IP003701AVPakking336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWEREX JP001022AV Starter, 20A, 3P, 110 spole
4 352 NOK / enhet