Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-7/16X2.0DSL spiralinnsats, 7/16-20 gjengestørrelse, 0.876 tommers lengde, rustfritt stål, 5Pk | AE7DFU 5WZZ4

POWERCOIL 3534-7/16X2.0DSL spiralinnsats, 7/16-20 trådstørrelse, 0.876 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AE7DFU Modell: 3534-7/16X2.0DSLKryssreferanse: 5WZZ4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse29 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.549 "
Lengde0.876 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse7 / 16-20
Trykk på størrelser7 / 16-20
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-7/16X2.0DSL spiralinnsats, 7/16-20 trådstørrelse, 0.876 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk
80NOK /pakke