Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-5/8X1.5DSL spiralinnsats, 5/8-18 gjengestørrelse, 0.938 tommers lengde, rustfritt stål, 5Pk | AE7DTR 5XAA1

POWERCOIL 3534-5/8X1.5DSL spiralinnsats, 5/8-18 trådstørrelse, 0.938 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AE7DTR Modell: 3534-5/8X1.5DSLKryssreferanse: 5XAA1
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
326NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse41 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.758 "
Lengde0.938 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse5 / 8-18
Trykk på størrelser5 / 8-18
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-5/8X1.5DSL spiralinnsats, 5/8-18 trådstørrelse, 0.938 tommer lengde, rustfritt stål, 5pk
326NOK /pakke