Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-8GX1.0D Helical Insert, 8-32 Thread Size, 0.164 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE6RLD 5UTY9

POWERCOIL 3532-8GX1.0D spiralinnsats, 8-32 trådstørrelse, 0.164 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE6RLD Modell: 3532-8GX1.0DKryssreferanse: 5UTY9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse11 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.220 "
Lengde0.164 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse8-32
Trykk på størrelser8-32
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-8GX1.0D spiralinnsats, 8-32 trådstørrelse, 0.164 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk
64NOK /pakke