Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-3/8X1.5D spiralinnsats, 3/8-16 gjengestørrelse, 0.562 tommers lengde, rustfritt stål, 10pk | AE6RNM 5UUA4

POWERCOIL 3532-3/8X1.5D spiralinnsats, 3/8-16 trådstørrelse, 0.562 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE6RNM Modell: 3532-3/8X1.5DKryssreferanse: 5UUA4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse25 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.742 "
Lengde0.562 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse3 / 8-16
Trykk på størrelser3 / 8-16
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-3/8X1.5D spiralinnsats, 3/8-16 trådstørrelse, 0.562 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk
98NOK /pakke