Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3532-1/4X1.0DSL Helical Insert, 1/4-20 Thread Size, 0.250 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DDU 5WZU8

POWERCOIL 3532-1/4X1.0DSL spiralinnsats, 1/4-20 trådstørrelse, 0.250 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE7DDU Modell: 3532-1/4X1.0DSLKryssreferanse: 5WZU8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse17 / 64 "
Gratis Coil Dia.0.330 "
Lengde0.25 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse1 / 4-20
Trykk på størrelser1 / 4-20
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3532-1/4X1.0DSL spiralinnsats, 1/4-20 trådstørrelse, 0.250 tommer lengde, rustfritt stål, 10pk
87NOK /pakke