Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D Helical Insert, M10 X 1.00 Thread Size, 15mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBZ 5WZN7

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D spiralinnsats, M10 X 1.00 gjengestørrelse, 15 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.

På lager
Vare: AE7DBZ Modell: 3523-10.00X1.5DKryssreferanse: 5WZN7
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
56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse10.3mm
Gratis Coil Dia.12.50mm
Lengde15 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM10 x 1
Trykk på størrelserM10 x 1.00
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk fin
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D spiralinnsats, M10 X 1.00 gjengestørrelse, 15 mm lengde, rustfritt stål, 10 stk.
56NOK /pakke