Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL Helical Insert, M3 X 0.50 Thread Size, 4.5mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUF 5XAC9

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL spiralinnsats, M3 X 0.50 trådstørrelse, 4.5 mm lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE7DUF Modell: 3520-3.00X1.5DSLKryssreferanse: 5XAC9
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
53NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse3.2mm
Gratis Coil Dia.4.35mm
Lengde4.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM3 x 0.5
Trykk på størrelserM3 x 0.50
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL spiralinnsats, M3 X 0.50 trådstørrelse, 4.5 mm lengde, rustfritt stål, 10pk
53NOK /pakke