Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-20.00X1.5D Helical Insert, M20 X 2.50 Thread Size, 30mm Length, Stainless Steel | AE7DCY 5WZR9

POWERCOIL 3520-20.00X1.5D spiralinnsats, M20 X 2.50 gjengestørrelse, 30 mm lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7DCY Modell: 3520-20.00X1.5DKryssreferanse: 5WZR9
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse20.8mm
Gratis Coil Dia.24.40mm
Lengde30 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM20 x 2.5
Trykk på størrelserM20 x 2.50
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-20.00X1.5D spiralinnsats, M20 X 2.50 gjengestørrelse, 30 mm lengde, rustfritt stål
37NOK / enhet