Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-20.00K Reparasjonssett for skruegjenger, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 5 stykker | AE6RVF 5UUU9

POWERCOIL 3520-20.00K reparasjonssett for skruegjenger, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 5 stykker

På lager
Vare: AE6RVF Modell: 3520-20.00KKryssreferanse: 5UUU9
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
1 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHelix tråd reparasjonssett
Lengde30 "
Materiale304 rustfritt stål
Antall stykker5
StørrelseM20 x 2.5
GjengetypeMetrisk Grov
typenUten Drill Bit, Free Running

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6435
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-20.00K reparasjonssett for skruegjenger, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 5 stykker
1 474 NOK / enhet