Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL spiralinnsats, M18 X 2.50 gjengestørrelse, 18 mm lengde, rustfritt stål | AE7DVP 5XAG0

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL spiralinnsats, M18 X 2.50 trådstørrelse, 18 mm lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7DVP Modell: 3520-18.00X1.0DSLKryssreferanse: 5XAG0
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
51NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 17
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse18-8mm
Gratis Coil Dia.22.00mm
Lengde18
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM18 x 2.5
Trykk på størrelserM18 x 2.50
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL spiralinnsats, M18 X 2.50 trådstørrelse, 18 mm lengde, rustfritt stål
51NOK / enhet