Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5WHC5 Female Disconnect Bare 22 Til 16awg - Pakke med 100 | AE7AQM

POWER FIRST 5WHC5 kvinnelig frakobling bare 22 til 16awg - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AE7AQM Modell: 5WHC5
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
146NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.067 "
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonnone
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.59 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total lengdeFanestørrelseWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGK8 Female Disconnect Bare 16 Til 14awg - Pakke med 100 | AE6PGY 5UGK80.091 "0.59 "0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG100169NOK
POWER FIRST 5UGL0 Female Disconnect Bare 16 Til 14awg - Pakke med 100 | AE6PHA 5UGL00.091 "0.54 "0.187 x 0.020 "16 til 14 AWG100138NOK
POWER FIRST 5UGN7 Kvinne Koble Bare 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AE6PHM 5UGN70.134 "0.66 "0.250 x 0.032 "12 til 10 AWG50128NOK
POWER FIRST 5WHC4 Female Disconnect Bare 22 Til 16awg - Pakke med 100 | AE7AQL 5WHC40.067 "0.54 "0.187 x 0.020 "22 til 16 AWG100194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5WHC5 kvinnelig frakobling bare 22 til 16awg - pakke med 100 stk
146NOK /pakke