Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4FRE9 Ringterminal Gul Loddet 12-10 - Pakke med 25 | AD7NZC

POWER FIRST 4FRE9 Ring Terminal Yellow Brazed 12-10 - Pack Of 25

På lager
Vare: AD7NZC Modell: 4FRE9
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.339 "
Sømloddet
Stud størrelse#10
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTerminaltypeFargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømStud størrelsepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C758 Ringterminal #10 12-10 Awg - Pakke med 50 | AB7VJK 24C758Double Crimp IsolertGulnylon221 Grader F600V1.02 "Butted#1050327NOK
POWER FIRST 24C842 Ring Terminal 12-10 Awg 0.75 Inch - Pakke med 50 | AB7VLJ 24C842--Ikke-isolert300 Grader F6000.89 "loddet1 / 4 "50517NOK
POWER FIRST 24C843 Ring Terminal 12-10 Awg 5/16 Inch - Pakke med 50 | AB7VLK 24C843--Ikke-isolert300 Grader F6001.06 "loddet5 / 16 "50445NOK
POWER FIRST 24C844 Ring Terminal 12-10 Awg 0.62 Inch - Pakke med 50 | AB7VLL 24C844--Ikke-isolert300 Grader F6001.06 "loddet3 / 8 "50455NOK
POWER FIRST 24C845 Ring Terminal 12-10 Awg 0.47 Inch - Pakke med 50 | AB7VLM 24C845--Ikke-isolert300 Grader F6001.24 "loddet1 / 2 "50629NOK
POWER FIRST 24C869 Ringterminal 12-10 Awg #4 - Pakke med 50 | AB7VMJ 24C869--Ikke-isolert300 Grader F6000.61 "loddet#450153NOK
POWER FIRST 24C957 Ring Terminal 1/4 Inch 12-10 Awg - Pakke med 50 | AB7VQM 24C957Double Crimp IsolertGulVinyl221 Grader F600V0.91 "Butted#450307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4FRE9 Ring Terminal Yellow Brazed 12-10 - Pack Of 25
334NOK /pakke