POWER FIRST 4CEL7 Cable Protector 45 Degree Right Turn 5ch Red/yellow | AD6XDU

POWER FIRST 4CEL7 Cable Protector 45 Degree Right Turn 5ch Red/yellow

På lager
Vare: AD6XDU Model: 4CEL7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter 45 grader høyresving
Kanalhøyde1.22 "
Channel Bredde1.22 "
kanaler5
FARGERød / Gul
tilkobling stilMushroom
Høyde2.31 "
Lengde25 "
Lastekapasitet20,000 70 lb. @ 9000 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.1-7 / 16 "
Antall kanaler5
Stilhengslet
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.056
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)65.02
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4CEL7 Cable Protector 45 Degree Right Turn 5ch Red/yellow
3 193 NOK / enhet