Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - Pakke med 50 | AC4XFR

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - Pakke med 50

På lager
Vare: AC4XFR Modell: 31A502
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
286NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPiggyback Koble fra
Fat Inside Dia.0.157 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde0.906
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0963
Skipets høyde (cm)0.36
Skipets lengde (cm)1.2
Skipets bredde (cm)0.8
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - Pakke med 50 | AC4XFT 31A5030.177 "Blå0.90616 til 14 AWG50290NOK
POWER FIRST 31A504 Piggyback Single Crimp Nylon 12-10 - Pakke med 50 | AC4XFU 31A5040.248 "Gul0.94512 til 10 AWG50299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - Pakke med 50
286NOK /pakke