Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 24C945 Ring Terminal 16-14 Awg 1/2 Inch - Pakke med 100 | AB7VQD

POWER FIRST 24C945 ringterminal 16-14 Awg 1/2 tomme – pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AB7VQD Modell: 24C945
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
1 257 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.41 "
SømButted
Stud størrelse1 / 2 "
Terminalforbindelsecrimp
TerminaltypeDouble Crimp Isolert
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTerminaltypeFargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømStud størrelsepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C831 Flensspade 16-14 Awg # 4 - Pakke med 100 | AB7VLD 24C831--Ikke-isolert300 Grader F6000.5 "loddet#4100232NOK
POWER FIRST 24C835 Flensspade 16-14 Awg 0.79 Inch - Pakke med 100 | AB7VLE 24C835--Ikke-isolert300 Grader F6000.86 "loddet1 / 4 "100344NOK
POWER FIRST 24C836 Flensspade 16-14 Awg 5-16 Tommer - Pakke med 100 | AB7VLF 24C836--Ikke-isolert300 Grader F6000.86 "loddet5 / 16 "100312NOK
POWER FIRST 24C837 Flensspade 16-14 Awg 0.78 tommer - Pakke med 100 | AB7VLG 24C837--Ikke-isolert300 Grader F6001"loddet3 / 8 "100436NOK
POWER FIRST 24C838 Flensspade 16-14 Awg 0.55 Inch - Pakke med 100 | AB7VLH 24C838--Ikke-isolert300 Grader F6001.2 "loddet1 / 2 "100205NOK
POWER FIRST 24C938 Ringterminal 16-14 Awg # 4 - Pakke med 100 | AB7VPZ 24C938Double Crimp IsolertBlåVinyl221 Grader F600V0.72 "Butted#4100302NOK
POWER FIRST 24C942 Ringterminal 16-14 Awg - Pakke med 100 | AB7VQA 24C942Double Crimp IsolertBlåVinyl221 Grader F600V1.07 "Butted1 / 4 "100692NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 24C945 ringterminal 16-14 Awg 1/2 tomme – pakke med 100 stk.
1 257 NOK /pakke