Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 24C926 Ring Terminal 22-16 Awg 3/8 Inch - Pakke med 100 | AB7VPN

POWER FIRST 24C926 ringterminal 22-16 Awg 3/8 tomme – pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AB7VPN Modell: 24C926
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
1 597 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.22 "
SømButted
Stud størrelse3 / 8 "
Terminalforbindelsecrimp
TerminaltypeDouble Crimp Isolert
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.36
Skipets lengde (cm)1.2
Skipets bredde (cm)0.8
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTerminaltypeFargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømStud størrelsepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C823 Flensspade 22-16 Awg #4 - Pakke med 100 | AB7VKY 24C823--Ikke-isolert300 Grader F6000.49 "loddet#4100502NOK
POWER FIRST 24C827 Flensspade 22-16 Awg 0.55 Inch - Pakke med 100 | AB7VKZ 24C827--Ikke-isolert300 Grader F6000.85 "loddet1 / 4 "100735NOK
POWER FIRST 24C828 Flensspade 22-16 Awg 0.55 Inch - Pakke med 100 | AB7VLA 24C828--Ikke-isolert300 Grader F6000.86 "loddet5 / 16 "100117NOK
POWER FIRST 24C829 Flensspade 22-16 Awg 0.77 Inch - Pakke med 100 | AB7VLB 24C829--Ikke-isolert300 Grader F6001"loddet3 / 8 "100476NOK
POWER FIRST 24C830 Ring Terminal 22-16 Awg 1/2 Inch - Pakke med 100 | AB7VLC 24C830--Ikke-isolert300 Grader F6001.2 "loddet1 / 2 "1001 148 NOK
POWER FIRST 24C920 Ring Terminal 5/16 Inch 22-16 Awg - Pakke med 100 | AB7VPJ 24C920Double Crimp IsolertRødVinyl221 Grader F600V0.71 "Butted#4100549NOK
POWER FIRST 24C924 Ring Terminal 22-16 Awg 1/4 Inch - Pakke med 100 | AB7VPL 24C924Double Crimp IsolertRødVinyl221 Grader F600V1.07 "Butted1 / 4 "100701NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 24C926 ringterminal 22-16 Awg 3/8 tomme – pakke med 100 stk.
1 597 NOK /pakke