Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 11X427 In-line Gfci Cord 5-15r 25 fot automatisk tilbakestilling | AA3WPH

POWER FIRST 11X427 In-line Gfci Cord 5-15r 25 fot automatisk tilbakestilling

På lager
Vare: AA3WPH Modell: 11X427
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
1 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjesnor GFCI
amps15
FARGEGul
Konfigurasjon1 stikkontakt
Ledningslengde25ft.
Kvalitetsvurderingregntett
Måler / leder12/3
Hz60
Materialepolykarbonat
NEC ledningsbetegnelseSJTW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall poler2
Antall ledninger3
Lengdeområde25 ft.
Tilbakestill typeAutomatisk
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeampsFARGENEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonTilbakestill typeSpenningsverdierKonfigurasjonPris
POWER FIRST 11X426 In-line Gfci Cord 5-15r 6 fot automatisk tilbakestilling | AA3WPG 11X426polykarbonat15Gul5-15P5-15RAutomatisk125 VAC1 stikkontakt1 126 NOK
POWER FIRST 11X432 Gfci ledningssett 5-15r 18 tommers automatisk tilbakestilling | AA3WPN 11X432polykarbonat15Gul5-15P5-15RAutomatisk125 VAC1 stikkontakt821NOK
POWER FIRST 11X434 Gfci In-line ledning 5-15r 50 fot automatisk tilbakestilling | AA3WPQ 11X434polykarbonat15Gul5-15P5-15RAutomatisk125 VAC1 stikkontakt1 974 NOK
POWER FIRST 2XYR4 Ledningssett In-line Gfci 120v 15 Amps Ac | AC4AFR 2xyr4-15Gul5-15P5-15RHåndbok120 VAC1 stikkontakt1 046 NOK
POWER FIRST 2XYR5 Ledningssett In-line Gfci 120v 15 Amps Ac | AC4AFT 2xyr5-15Gul5-15P5-15RHåndbok120 VAC1 stikkontakt1 553 NOK
POWER FIRST 2XYR6 Ledningssett In-line Gfci 120v 20 Amps Ac | AC4AFU 2xyr6-20Gul5-20P5-20RHåndbok120 VAC1 stikkontakt989NOK
POWER FIRST 2XYT2 Ledningssett In-line Gfci 120v 15a | AC4AFZ 2XYT2-15Svart5-15PIEC320Automatisk120 VACIEC uttak615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 11X427 In-line Gfci Cord 5-15r 25 fot automatisk tilbakestilling
1 553 NOK / enhet