Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE NBK52 Kilerem Tomgangskive OD 4.96 In | AE7THK 6AGP8

POWER DRIVE NBK52 kilerems tomgangsskive OD 4.96 in

På lager
Vare: AE7THK Modell: NBK52Kryssreferanse: 6AGP8
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
1 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-belte tomgangsskive
LagreneNål
Beltype5L, B
Bore Dia.1"
AnleggCast Iron
Ansiktsbredde7 / 8 "
Nav Dia.1-7 / 8 "
Lengde gjennom boring1"
Utenfor Dia.4.96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.864
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8483509080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Skaft kreves (6AGL6)

Produktvarianter

ProduktModellBeltypeBore Dia.AnsiktsbreddeNav Dia.Lengde gjennom boringUtenfor Dia.Pris
POWER DRIVE NAK25 Kilerem Tomgangskive OD 2-1/2 In | AE7THG 6AGP4 NAK254L, A.1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "2.5 "567NOK
POWER DRIVE NAK30 Kilerem Tomgangsskive OD 3.05 In | AE7THH 6AGP5 NAK304L, A.1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "3.05 "855NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE NBK52 kilerems tomgangsskive OD 4.96 in
1 149 NOK / enhet