Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE NAK25 Kilerem Tomgangskive OD 2-1/2 In | AE7THG 6AGP4

POWER DRIVE NAK25 kilerems tomgangsskive OD 2-1/2 In

På lager
Vare: AE7THG Modell: NAK25Kryssreferanse: 6AGP4
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
567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-belte tomgangsskive
LagreneNål
Beltype4L, A.
Bore Dia.1 / 2 "
AnleggCast Iron
Ansiktsbredde21 / 32 "
Nav Dia.1-9 / 16 "
Lengde gjennom boring3 / 4 "
Utenfor Dia.2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8483509080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Skaft kreves (6AGL5)

Produktvarianter

ProduktModellBeltypeBore Dia.AnsiktsbreddeNav Dia.Lengde gjennom boringUtenfor Dia.Pris
POWER DRIVE NAK30 Kilerem Tomgangsskive OD 3.05 In | AE7THH 6AGP5 NAK304L, A.1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "3.05 "855NOK
POWER DRIVE NBK52 Kilerem Tomgangskive OD 4.96 In | AE7THK 6AGP8 NBK525L, B1"7 / 8 "1-7 / 8 "1"4.96 "1 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE NAK25 kilerems tomgangsskive OD 2-1/2 In
567NOK / enhet