Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SSD62SSBS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.300 Inch Length, 250Pk | AD3JAV 3ZKR8

POP SSD62SSBS200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.300 tomme lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3JAV Modell: SSD62SSBS200Kryssreferanse: 3ZKR8
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
1 057 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialRustfritt stål
Borestørrelse#11
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.051 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.3 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)1000
Strekkfasthet1375 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SSD62SSBS200 blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.300 tomme lengde, 250pk
1 057 NOK /pakke